pagina iniziale

Technisat - TCT1333/2195 Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB gr - 1333/2195

copiacopia
Technisat - TCT1333/2195 Offset-Antenne 33cm Aluminium V/H-LNB gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Offset

  • Diametro/lunghezza bordo - 33 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale del specchio - Alluminio

  • Con supporto per palo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588331952

Codice prodotto

TCT1333/2195

Cod. produttore

1333/2195

Produttore

TCT

Tipo di installazione:

Offset

Diametro/lunghezza bordo:

33 cm

Colore:

Grigio

Materiale del specchio:

Alluminio

Con supporto per palo:

no

Registrazione feed:

40 mm

Livello del rumore:

0.9 dB