TECE ITALIA - TEE8702120 TECELOGO PE-RT TUBO MULT. RIV. 6MM - ROS - 8702120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 20 mm
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Bianco
Con isolamento termico - sì
Confezione
75 M
EAN
4027255055117
Codice prodotto
TEE8702120
Cod. produttore
8702120
Produttore
TEE
Diametro esterno del tubo:
20 mm
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
sì
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
2.25 mm
Colore isolamento termico:
Rosso
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-RT II
Spessore isolamento termico:
6 mm
Materiale strato interno:
Plastica
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-RT II
Spessore strato intermedio:
0.2 mm
Forma dell'isolamento:
Tondo
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Valore lambda:
0.04 W/(m.K)


