TECE ITALIA - TEE732225 TECEFLEX TUBO MULTISTR. 25MM BARRA L.5M - 732225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 25 mm
Materiale strato intermedio - Alluminio
Colore del tubo - Bianco
Con isolamento termico - no
Numero di strati - 3
Confezione
45 M
EAN
4027255000070
Codice prodotto
TEE732225
Cod. produttore
732225
Produttore
TEE
Diametro esterno del tubo:
25 mm
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
no
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
2.5 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-RT II
Materiale strato interno:
Plastica
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xc
Spessore strato intermedio:
0.3 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C


