TEC-MAR SRL - TCMAP8031GL ATT.PALO COLORE SILVER PER ART. 8031 - AP8031GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Adatto per tubi di diametro - 60 mm
Larghezza - 325 mm
Peso - 2.2 kg
Confezione
1 PZ
EAN
7449075757847
Codice prodotto
TCMAP8031GL
Cod. produttore
AP8031GL
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Adatto per tubi di diametro:
60 mm
Larghezza:
325 mm
Peso:
2.2 kg
Attacco testa palo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006 per prodotto 8031-LORD. Diametro palo 60mm. Rotazione: 0° – 180°. Lunghezza 325mm. 2,2 Kg.


