TEC-MAR SRL - TCM2051VT4060EL APP.STAGNO LED TITAN 60W 4K VT - 2051VT4060EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per configurazione in fila continua - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075171087
Codice prodotto
TCM2051VT4060EL
Cod. produttore
2051VT4060EL
Produttore
TCM
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
154.15 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9249 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
200 mm
Altezza / Profondità:
95 mm
Lunghezza:
1605 mm


