pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1804RP0436EL QUADRA 36W 4K CRI80 RP DIP36-38-42-44W - 1804RP0436EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1804RP0436EL QUADRA 36W 4K CRI80 RP DIP36-38-42-44W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698286052

Codice prodotto

TCM1804RP0436EL

Cod. produttore

1804RP0436EL

Produttore

TCM

Apparecchio led BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o a plafone mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.