pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTE823910SA15 JOLLY HP IP65 1,5H SA/SE - TE823910SA15

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTE823910SA15 JOLLY HP IP65 1,5H SA/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059698281613

Codice prodotto

TCMTE823910SA15

Cod. produttore

TE823910SA15

Produttore

TCM

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

295 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

125 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

40 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Lunghezza di montaggio:

270 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

30 mm

JOLLY HP IP65 1