pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTE803132SE15 JOLLY IP65 1,5H SE - TE803132SE15

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTE803132SE15 JOLLY IP65 1,5H SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 1.3 W

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059698281439

Codice prodotto

TCMTE803132SE15

Cod. produttore

TE803132SE15

Produttore

TCM

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

1.3 W

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su due lati

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

295 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

125 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...25 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

40 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (NEMA):

4

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

125 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza di montaggio:

295 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

400...400 lm

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

JOLLY IP65 1