pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTE801324SE15 JOLLY IP42 1,5H SE - TE801324SE15

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTE801324SE15 JOLLY IP42 1,5H SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059698281293

Codice prodotto

TCMTE801324SE15

Cod. produttore

TE801324SE15

Produttore

TCM

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

295 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

125 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

40 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

270...0 lm

JOLLY IP42 1