pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTAAT0509W050 TRAVERSA PALO A T 45?90 SINGOLA L.500M - TAAT0509W050

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTAAT0509W050 TRAVERSA PALO A T 45?90 SINGOLA L.500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 500 mm

  • Larghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281958

Codice prodotto

TCMTAAT0509W050

Cod. produttore

TAAT0509W050

Produttore

TCM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

230 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

149 mm

Trasparente:

no

Diametro:

90 mm

Traversa palo a T