TEC-MAR SRL - TCMBN000GLS00NL GIUNTO A L ALIM. A SX X BINARIO STANDARD - BN000GLS00NL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 0 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - Altro
Tipo fascio luminoso - Senza
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8056213551381
Codice prodotto
TCMBN000GLS00NL
Cod. produttore
BN000GLS00NL
Produttore
TCM
Potenza totale:
0 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Senza
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Dimming DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Dimming programmabile:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Dimming Zigbee:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming DMX:
no
Uscita della luce:
Senza
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Senza
Riflettore:
Senza
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No


