pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMBN0004BS10NL BINARIO A 4 CONDUTTORI - (NERO) - L=1000 - BN0004BS10NL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMBN0004BS10NL BINARIO A 4 CONDUTTORI - (NERO) - L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 0 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - Altro

  • Tipo fascio luminoso - Senza

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213551022

Codice prodotto

TCMBN0004BS10NL

Cod. produttore

BN0004BS10NL

Produttore

TCM

Potenza totale:

0 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Senza

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

no

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Dimming programmabile:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Senza

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Senza

Riflettore:

Senza

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

BINARIO A 4 CONDUTTORI - NERO - L=1000mm