pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMBN0000KS10NL STAFFA CON TEND X CAVO D ACCIAIO-1500MMN - BN0000KS10NL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMBN0000KS10NL STAFFA CON TEND X CAVO D ACCIAIO-1500MMN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Altro

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213551688

Codice prodotto

TCMBN0000KS10NL

Cod. produttore

BN0000KS10NL

Produttore

TCM

Tipo lampada:

Altro

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Senza

Riflettore:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Senza

Uscita della luce:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per luce d'emergenza:

no

Potenza totale:

0 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

4

STAFFA CON TEND. X CAVO D'ACCIAIO 1