pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC238 FOTOSENS ARMATURE STRADALI ATT ZHAGA D4I - ACC238

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC238 FOTOSENS ARMATURE STRADALI ATT ZHAGA D4I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Regolazione di luce costante - sì

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - sì

  • Disattivazione forzata - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056213607798

Codice prodotto

TCMACC238

Cod. produttore

ACC238

Produttore

TCM

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

65 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

sì

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Funzione allarme:

no

Larghezza:

98 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

98 mm

Diametro:

98 mm

Larghezza di montaggio:

98 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

98 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

FOTOSENSORE ARM. STRAD. CON ATT. ZHAGA D4i