pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC221 CONNETTORE A T CABL. PASS. IP68 A 5 POLI - ACC221

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC221 CONNETTORE A T CABL. PASS. IP68 A 5 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Liberamente posizionabile

  • Filettatura della madrevite - Altro

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Con collegamento schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213607620

Codice prodotto

TCMACC221

Cod. produttore

ACC221

Produttore

TCM

Tipo di montaggio:

Liberamente posizionabile

Filettatura della madrevite:

Altro

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

16 A

Con collegamento schermato:

Numero di contatti di controllo:

5

Con collegamento PE:

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Rivestito in plastica

Materiale del rivestimento di contatto:

Ottone

Grado di inquinamento:

2

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile:

0.5...2.5 mm²

Con filettatura:

no

CONNET A T CABL PASSANTE IP68 CONN A 5 POLI