pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC212 TAPPO DI CHIUSURA SERIE BRERA L=43MM - ACC212

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC212 TAPPO DI CHIUSURA SERIE BRERA L=43MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 43 mm

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213607538

Codice prodotto

TCMACC212

Cod. produttore

ACC212

Produttore

TCM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Terminale/tappo di chiusura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

43 mm

Larghezza:

90 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

1 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

TAPPO DI CHIUSURA SERIE BRERA L=43mm