pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC159 STAFFA X SERIE 7027-7037 TRATTAMENTO MAR - ACC159

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC159 STAFFA X SERIE 7027-7037 TRATTAMENTO MAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

  • Lunghezza - 20.5 mm

  • Larghezza - 9.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698283464

Codice prodotto

TCMACC159

Cod. produttore

ACC159

Produttore

TCM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Lunghezza:

20.5 mm

Larghezza:

9.8 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

5.2 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

STAFFA X SERIE 7027-7037 CON TRATT. MARINO