TEC-MAR SRL - TCMACC114 SISTEMA DI GESTIONE DMX / RGB. - ACC114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipo di comando - Pulsante
Numero moduli da frutto - 0
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimming taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8059698283037
Codice prodotto
TCMACC114
Cod. produttore
ACC114
Produttore
TCM
Composizione:
Elemento base
Tipo di comando:
Pulsante
Numero moduli da frutto:
0
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimmer di serie:
sì
Tipo di carico:
Alimentatore elettronico 1-10 V
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
sì
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
sì
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Tensione nominale:
220...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
24...24 V
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Sezione del filo:
1...2.5 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
90.5 mm
Profondità dell'apparecchio:
62 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


