TEC-MAR SRL - TCMACC022 ELEMENTO DI CONNESSIONE A L - ACC022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 137.2 mm
Larghezza - 135.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282214
Codice prodotto
TCMACC022
Cod. produttore
ACC022
Produttore
TCM
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
137.2 mm
Larghezza:
135.6 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
67.2 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
ELEMENTO DI CONNESSIONE A "L"


