pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC004 CORNICE 620X1220MM INST. INC CARTONGESSO - ACC004

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC004 CORNICE 620X1220MM INST. INC CARTONGESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 620 mm

  • Larghezza - 1220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282108

Codice prodotto

TCMACC004

Cod. produttore

ACC004

Produttore

TCM

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Telaio da incasso

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

620 mm

Larghezza:

1220 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

CORNICE 620X1220mm INST INC CARTONG X PLAF