TEC-MAR SRL - TCMACC003 CORNICE 320X1220MM INST. INC IN CARTONGE - ACC003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 320 mm
Larghezza - 1220 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282092
Codice prodotto
TCMACC003
Cod. produttore
ACC003
Produttore
TCM
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
1220 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
CORNICE 320X1220mm INST INC CARTONG X PLAF


