TEC-MAR SRL - TCMACC002 CORNICE 620X620MM INST. INC IN CARTONGES - ACC002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio da incasso
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 620 mm
Larghezza - 620 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282085
Codice prodotto
TCMACC002
Cod. produttore
ACC002
Produttore
TCM
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio da incasso
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
620 mm
Larghezza:
620 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
CORNICE 620X620mm INST INC CARTONG X PLAF


