pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9201ME4130GL MIG 2 - 130W 4000K CRI>70 MOD.ME - 9201ME4130GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9201ME4130GL MIG 2 - 130W 4000K CRI>70 MOD.ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698260229

Codice prodotto

TCM9201ME4130GL

Cod. produttore

9201ME4130GL

Produttore

TCM

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Ottica regolabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Potenza totale:

130 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

19615...19615 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

151 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

325 mm

Altezza/profondità:

65 mm

Lunghezza:

490 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.