pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM9200T24052GL MIG 1 - 52W 4000K CRI>70 MOD.T2 - 9200T24052GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM9200T24052GL MIG 1 - 52W 4000K CRI>70 MOD.T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 24

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1364 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8059698255669

Codice prodotto

TCM9200T24052GL

Cod. produttore

9200T24052GL

Produttore

TCM

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

24

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Argento

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

700...700 mA

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Potenza totale:

52 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7196...0 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

138 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Larghezza:

245 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Lunghezza:

415 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo regolabile diametro 60mm verniciato a colore incluso nella confezione. Surge Protection da 10kV incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1500mm. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.