pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8400S54190GL PIER 190W 4K CRI?80 MOD.S5 UGR<25 - 8400S54190GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8400S54190GL PIER 190W 4K CRI?80 MOD.S5 UGR<25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 190 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4554 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059698212716

Codice prodotto

TCM8400S54190GL

Cod. produttore

8400S54190GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

190 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

365 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Materiale del riflettore:

Alluminio

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

efficienza luminosa della lampada:

123...123 lm/W

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

150 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Con copertura protettiva:

sì

PIER 190W 4000K CRI>80 mod.S5 UGR<25