TEC-MAR SRL - TCM8034AR5120GL LITTLE-LORD 120W 5000K MOD.AR CRI>80 - 8034AR5120GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8059698085365
Codice prodotto
TCM8034AR5120GL
Cod. produttore
8034AR5120GL
Produttore
TCM
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Opaco
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
120 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
18849...0 lm
Lunghezza:
355 mm
Larghezza:
295 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no