pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8032CR4230GL LORD 4 230W 4K MOD.CR CRI?80 - 8032CR4230GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8032CR4230GL LORD 4 230W 4K MOD.CR CRI?80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 230 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698101041

Codice prodotto

TCM8032CR4230GL

Cod. produttore

8032CR4230GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

230 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

145 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

375 mm

Lunghezza:

375 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

38054...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LORD 4 230W 4000K mod. CR CRI>80