pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8032AR3280GL LORD 4 280W 3K MOD.AR CRI?80 - 8032AR3280GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8032AR3280GL LORD 4 280W 3K MOD.AR CRI?80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 280 W

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698561678

Codice prodotto

TCM8032AR3280GL

Cod. produttore

8032AR3280GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

280 W

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

155 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

395 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

455 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

43576...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LORD 4 280W 3000K mod. AR CRI>80