pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029AR4040GL LORDINO 40W 4000K MOD.AR CRI>80 - 8029AR4040GL

TEC-MAR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio di traverse -

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698082753

Codice prodotto

TCM8029AR4040GL

Cod. produttore

8029AR4040GL

Produttore

TCM

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4367...0 lm

Fattore di potenza:

0.97

Lunghezza:

275 mm

Larghezza:

155 mm

Altezza/profondità:

65 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LORDINO. Corpo: Alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Vetro: Vetro temperato trasparente. Spessore 5mm. Installazione: Installazione a staffa. Tecnologia: LED 40W 4367Lm 4000K. Tipo di ottica:AR - Asimmetrica a proiettore. Angolo dell’ottica: 90°.