pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029AR4040EL LORDINO 40W 4K MOD.AR CRI?80 (ANTRACITE) - 8029AR4040EL

TEC-MAR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698083958

Codice prodotto

TCM8029AR4040EL

Cod. produttore

8029AR4040EL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

sì

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

155 mm

Lunghezza:

275 mm

Fattore di potenza:

0.97

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4367...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LORDINO 40W 4000K mod. AR CRI>80