pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7025PR4030BL MICRO 2 30W 4K MOD.PR (BIANCO) - 7025PR4030BL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7025PR4030BL MICRO 2 30W 4K MOD.PR (BIANCO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059698070552

Codice prodotto

TCM7025PR4030BL

Cod. produttore

7025PR4030BL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

30 W

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

25 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

95 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

155 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.97

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...45 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

1...2.5 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MICRO 2 30W 4000K mod. PR (BIANCO)