pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7025AR4030GL MICRO 2 30W 4K MOD.AR (SILVER) - 7025AR4030GL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7025AR4030GL MICRO 2 30W 4K MOD.AR (SILVER)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698070514

Codice prodotto

TCM7025AR4030GL

Cod. produttore

7025AR4030GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

25 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

95 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

155 mm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MICRO 2 30W 4000K mod. AR (SILVER)