pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM6104C13023BL TOM 23W 3000K CRI>80 MOD.C1 UGR<19 - 230 - 6104C13023BL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM6104C13023BL TOM 23W 3000K CRI>80 MOD.C1 UGR<19 - 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - Senza

  • Materiale - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213540859

Codice prodotto

TCM6104C13023BL

Cod. produttore

6104C13023BL

Produttore

TCM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

Senza

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con interruttore:

no

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Potenza totale:

23 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.96

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

75 mm

Altezza/profondità:

75 mm

Lunghezza:

125 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

TOM 23W 3000K CRI>80 mod.C1 UGR<19 - 230Vac