pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM60102N0413EL OSLO 13W 4K CRI?80 MOD.2N (BIANCO/NERO) - 60102N0413EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM60102N0413EL OSLO 13W 4K CRI?80 MOD.2N (BIANCO/NERO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 13 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059698025699

Codice prodotto

TCM60102N0413EL

Cod. produttore

60102N0413EL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

13 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

95 mm

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

95 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

84 mm

Altezza/profondità:

52 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

84 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

102 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

30

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

3

Fattore di potenza:

0.97

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

50

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Sezione del conduttore:

1 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Fattore di distorsione (THD):

10 %

OSLO 13W 4000K CRI>80 mod.2N (BIANCO/NERO)