pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2100SES441EL EVA MOD.SES 1,0H SE - 2100SES441EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2100SES441EL EVA MOD.SES 1,0H SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 4 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059698281620

Codice prodotto

TCM2100SES441EL

Cod. produttore

2100SES441EL

Produttore

TCM

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Potenza totale:

4 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

410 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

62 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...25 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

62 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

560...560 lm

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

EVA MOD.SES 1