pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2098S54056EL DENVER 56W 4K CRI?80 MOD. S5 UGR<19 - 2098S54056EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2098S54056EL DENVER 56W 4K CRI?80 MOD. S5 UGR<19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 56 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056213510753

Codice prodotto

TCM2098S54056EL

Cod. produttore

2098S54056EL

Produttore

TCM

Potenza totale:

56 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1684 mm

Con lampada inclusa:

no

Larghezza:

61 mm

Materiale:

Acciaio

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Dimming 1-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

56...56 W

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Dimming con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming DMX:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming DSI:

no

Altezza/profondità:

45 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Numero di poli:

3

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.96

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Supporto disponibile IFTTT:

no

DENVER 56W 4000K CRI>80 mod. S5 UGR<19