pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2055LD4060E1 PL.STAG LED UNICA 60W 4K MOD/LD +EM.1H - 2055LD4060E1

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2055LD4060E1 PL.STAG LED UNICA 60W 4K MOD/LD +EM.1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078492424

Codice prodotto

TCM2055LD4060E1

Cod. produttore

2055LD4060E1

Produttore

TCM

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Rendimento luminoso delle lampade:

154 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9249 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

145 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Lunghezza:

1572 mm

UNICA/LD. Costituito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato sigillato con guarnizione siliconica con sportello per ispezione.60W. 9249 lm. 4000K. EM.1H