pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2020R20433EL DIAMANTE 33W 4K CRI?80 MOD.R2 UGR<16 - 2020R20433EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2020R20433EL DIAMANTE 33W 4K CRI?80 MOD.R2 UGR<16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698045017

Codice prodotto

TCM2020R20433EL

Cod. produttore

2020R20433EL

Produttore

TCM

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1205 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

305 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

90 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

163.33...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5390...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

DIAMANTE 33W 4000K CRI>80 mod. R2 UGR<16