pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2006MC0006E3 AGAPE MODULO CIECO 2P+T 565MM (BIANCO) - 2006MC0006E3

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2006MC0006E3 AGAPE MODULO CIECO 2P+T 565MM (BIANCO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 0 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo lampada - Altro

  • Lunghezza - 90 mm

  • Tipo fascio luminoso - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213430044

Codice prodotto

TCM2006MC0006E3

Cod. produttore

2006MC0006E3

Produttore

TCM

Potenza totale:

0 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo lampada:

Altro

Lunghezza:

90 mm

Tipo fascio luminoso:

Senza

Larghezza:

56 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Dimming DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Dimming programmabile:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

0

Apparecchio cablato:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming DMX:

no

Uscita della luce:

Senza

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Altezza/profondità:

565 mm

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Senza

Riflettore:

Senza

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

AGAPE MODULO CIECO 2P+T - 565mm (BIANCO)