pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1811RP6972EL QUEEN IP65 72W 4000K CRI>90 MOD.RP6 UGR< - 1811RP6972EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1811RP6972EL QUEEN IP65 72W 4000K CRI>90 MOD.RP6 UGR<

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698368314

Codice prodotto

TCM1811RP6972EL

Cod. produttore

1811RP6972EL

Produttore

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT per installazione a plafone o sospensione. Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.