pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1810QP6932EL DIANA IP65 32W 4000K CRI>90 MOD.QP6 UGR< - 1810QP6932EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1810QP6932EL DIANA IP65 32W 4000K CRI>90 MOD.QP6 UGR<

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698356465

Codice prodotto

TCM1810QP6932EL

Cod. produttore

1810QP6932EL

Produttore

TCM

Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.