TEC-MAR SRL - TCM1810QP6432E1 DIANA IP65 32W 4K CRI>80MODQP6 UGR<19+EM - 1810QP6432E1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059698356519
Codice prodotto
TCM1810QP6432E1
Cod. produttore
1810QP6432E1
Produttore
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm. Corpo, costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.