pagina iniziale

TEAFLEX - TEAZ2335N TUBETTO PVC 2335 NERO - Z2335N

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro interno - 35 mm

  • Temperatura di impiego - -20...70 °C

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343087781

Codice prodotto

TEAZ2335N

Cod. produttore

Z2335N

Produttore

TEA

Materiale:

PVC

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro interno:

35 mm

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

PVC

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.