pagina iniziale

TEAFLEX - TEAXOS21 O-RING SILICONE PG21 - XOS21

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAXOS21 O-RING SILICONE PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - MVQ (siliconi)

  • Adatto per filettatura NPT - 1 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343083578

Codice prodotto

TEAXOS21

Cod. produttore

XOS21

Produttore

TEA

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

MVQ (siliconi)

Adatto per filettatura NPT:

1 pollice

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C