pagina iniziale

TEAFLEX - TEAX51448 TAPPO FILETTATO 514/48 PG48 - X51448

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAX51448 TAPPO FILETTATO 514/48 PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Senza alogeni - sì

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343085305

Codice prodotto

TEAX51448

Cod. produttore

X51448

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.