pagina iniziale

TEAFLEX - TEAX51429 TAPPO FILETTATO 514/29 PG29 - X51429

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAX51429 TAPPO FILETTATO 514/29 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Senza alogeni - sì

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343085275

Codice prodotto

TEAX51429

Cod. produttore

X51429

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.