pagina iniziale

TEAFLEX - TEAUCVC29G UCV(SMP)C29G GRIGIO (TUBO PA6) - UCVC29G

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 34.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343130975

Codice prodotto

TEAUCVC29G

Cod. produttore

UCVC29G

Produttore

TEA

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

29 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

34.5 mm

Diametro interno:

27.6 mm

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Raggio di curvatura statico:

130 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

A propagazione di fiamma:

sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.