pagina iniziale

TEAFLEX - TEAUCVC23G UCV(SMP)C23G GRIGIO (TUBO PA6) - UCVC23G

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 28.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343130968

Codice prodotto

TEAUCVC23G

Cod. produttore

UCVC23G

Produttore

TEA

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

23 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

28.5 mm

Diametro interno:

22 mm

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Raggio di curvatura statico:

110 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

A propagazione di fiamma:

sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.