TEAFLEX - TEAU6BSM48P48 RACC.NERO IP66 SM48 PG48 - U6BSM48P48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Raccordo a scatto
Confezione
10 PZ
EAN
8030343139268
Codice prodotto
TEAU6BSM48P48
Cod. produttore
U6BSM48P48
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Dimensione di collegamento filettatura:
PG48
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Lunghezza totale:
75.5 mm
Materiale:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
48.5 mm
Diametro esterno più grande:
70 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì
Temperatura di impiego:
-40...105 °C