TEAFLEX - TEATPE9 TAPPO TPE 9 2 1/2 - TPE9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 1/2 pollici
Passo della filettatura - 2.309 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
2 PZ
EAN
8030343079250
Codice prodotto
TEATPE9
Cod. produttore
TPE9
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
2 1/2 pollici
Passo della filettatura:
2.309 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone


